€ 154,50/ stukexcl. btw
€ 186,95incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 154,50 | - |
10+ | € 123,60 | 20.00% |
25+ | € 108,15 | 30.00% |
50+ | € 92,70 | 40.00% |
100+ | € 77,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-180A |
Asdiameter | 180 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 175 - 185 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 162 mm |
d1 | 175 - 185 mm |
C | 8 mm |
A | 9 mm |
B | 14.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 12.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1 + 24 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Vlakke rug |