€ 73,70/ stukexcl. btw
€ 89,18incl. btw
135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,70 | - |
10+ | € 58,96 | 20.00% |
25+ | € 51,59 | 30.00% |
50+ | € 44,22 | 40.00% |
100+ | € 36,85 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-110S |
Asdiameter | 110 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 105 - 115 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 99 mm |
d1 | 105 - 115 mm |
C | 7 mm |
A | 13.1 mm |
B | 18 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 15.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1+21 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |