€ 9,35/ stukexcl. btw
€ 11,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,35 | - |
10+ | € 7,48 | 20.00% |
25+ | € 6,55 | 30.00% |
50+ | € 5,61 | 40.00% |
100+ | € 4,68 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-10S |
Asdiameter | 10 mm |
Materiaal | FKM |
Compound | 514402 |
Asdiameter Bereik | 9.5 - 11.5 mm |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 9 mm |
d1 | 9.5 - 11.5 mm |
C | 3 mm |
A | 5.6 mm |
B | 7.7 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 6.7 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1+ 9 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Bruin |
Vorm rug | Schuine rug |