€ 4,16/ stukexcl. btw
€ 5,03incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,16 | - |
10+ | € 3,33 | 20.00% |
25+ | € 2,91 | 30.00% |
50+ | € 2,50 | 40.00% |
100+ | € 2,08 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-35S |
Asdiameter | 35 mm |
Materiaal | EPDM |
Asdiameter Bereik | 33 - 36 mm |
Temperatuur | van -40 tot 140 °C |
d | 31 mm |
d1 | 33 - 36 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Antifrictienabewerking | Nee |
Kleur | Zwart |
Vorm rug | Schuine rug |