Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 85 SPA 1

  • ERIKS:14429165
  • Fabrikant:8054652116444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
85 mm
Aantal groeven
1
Buitendiameter
91 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm