Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 75 SPA 3

  • ERIKS:14429157
  • Fabrikant:8054652116369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,47/ stukexcl. btw

€ 16,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
75 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
81 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm