Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 65 SPA 1

  • ERIKS:14429148
  • Fabrikant:8054652116277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
65 mm
Aantal groeven
1
Buitendiameter
71 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm