Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 630 SPA 5

  • ERIKS:14429291
  • Fabrikant:8054652117731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,29/ stukexcl. btw

€ 450,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
636 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm