Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 630 SPA 2

  • ERIKS:14429288
  • Fabrikant:8054652117700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,09/ stukexcl. btw

€ 295,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
636 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm