Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 63 SPA 2

  • ERIKS:14429146
  • Fabrikant:8054652149152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,83/ stukexcl. btw

€ 10,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
63 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
69 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm