Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 600 SPA 5

  • ERIKS:14429287
  • Fabrikant:8054652117694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,91/ stukexcl. btw

€ 410,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
600 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
606 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm