Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 600 SPA 1

  • ERIKS:14429283
  • Fabrikant:8054652117656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,99/ stukexcl. btw

€ 145,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
600 mm
Aantal groeven
1
Buitendiameter
606 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm