Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 60 SPA 2

  • ERIKS:14429143
  • Fabrikant:8054652116253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
60 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
66 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm