Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 500 SPA 5

  • ERIKS:14429277
  • Fabrikant:8054652117595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,66/ stukexcl. btw

€ 293,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
506 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm