Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 450 SPA 3

  • ERIKS:14429270
  • Fabrikant:8054652117526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,29/ stukexcl. btw

€ 164,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
456 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm