Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 400 SPA 2

  • ERIKS:14429264
  • Fabrikant:8054652117465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,63/ stukexcl. btw

€ 116,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
406 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm