Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 355 SPA 5

  • ERIKS:14429262
  • Fabrikant:8054652117441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,59/ stukexcl. btw

€ 174,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
361 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm