Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 300 SPA 4

  • ERIKS:14429255
  • Fabrikant:8054652117373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,51/ stukexcl. btw

€ 127,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
306 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm