Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 280 SPA 3

  • ERIKS:14429249
  • Fabrikant:8054652117311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,06/ stukexcl. btw

€ 93,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
286 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm