Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 200 SPA 3

  • ERIKS:14429234
  • Fabrikant:8054652117168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,18/ stukexcl. btw

€ 67,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
206 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm