Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 180 SPA 4

  • ERIKS:14429229
  • Fabrikant:8054652117113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,29/ stukexcl. btw

€ 77,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm