Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 180 SPA 1

  • ERIKS:14429226
  • Fabrikant:8054652117083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,72/ stukexcl. btw

€ 34,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
1
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm