Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 160 SPA 2

  • ERIKS:14429219
  • Fabrikant:8054652116994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,24/ stukexcl. btw

€ 40,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
166 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm