Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 150 SPA 5

  • ERIKS:14429217
  • Fabrikant:8054652116970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,85/ stukexcl. btw

€ 79,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
156 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm