Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 150 SPA 4

  • ERIKS:14429216
  • Fabrikant:8054652116963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,85/ stukexcl. btw

€ 68,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
156 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm