Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 140 SPA 4

  • ERIKS:14429212
  • Fabrikant:8054652116918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,84/ stukexcl. btw

€ 57,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm