Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 120 SPA 5

  • ERIKS:14429199
  • Fabrikant:8054652116789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,17/ stukexcl. btw

€ 58,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
120 mm
Aantal groeven
5
Buitendiameter
126 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm