Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 105 SPA 2

  • ERIKS:14429186
  • Fabrikant:8054652116659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,40/ stukexcl. btw

€ 25,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
105 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
111 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm