Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf voor cilindrische boring 100 SPA 1

  • ERIKS:14429180
  • Fabrikant:8054652116598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,42/ stukexcl. btw

€ 16,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
1
Buitendiameter
106 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm