Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 95 SPZ 5 TB 1610

  • ERIKS:14429061
  • Fabrikant:8054652113641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,63/ stukexcl. btw

€ 20,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
99 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm