€ 14,25/ stukexcl. btw
€ 17,24incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 95 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Buitendiameter | 99 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |