Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 90 SPZ 2 TB 1610

  • ERIKS:14428710
  • Fabrikant:8054652113566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
94 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm