Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 90 SPA 4 TB 1615

  • ERIKS:14428793
  • Fabrikant:8054652114778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,19/ stukexcl. btw

€ 20,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1615
Buitendiameter
96 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm