Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 800 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:14429038
  • Fabrikant:8054652123961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 898,07/ stukexcl. btw

€ 1.086,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
800 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
810 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm