Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 800 SPC 4 TB 5050

  • ERIKS:14429037
  • Fabrikant:8054652123954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 787,07/ stukexcl. btw

€ 952,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
800 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
810 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm