Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 800 SPB 6 TB 4545

  • ERIKS:14110123
  • Fabrikant:8054652119872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 633,43/ stukexcl. btw

€ 766,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
800 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
807 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
110 mm