Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 800 SPB 10 TB 4545

  • ERIKS:14429124
  • Fabrikant:8054652119896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 996,40/ stukexcl. btw

€ 1.205,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
800 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
807 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
110 mm