Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 800 SPA 3 TB 3535

  • ERIKS:14429095
  • Fabrikant:8054652116161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,25/ stukexcl. btw

€ 423,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
800 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
806 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
90 mm