Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 80 SPZ 1 TB 1210

  • ERIKS:14428705
  • Fabrikant:8054652113467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
80 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Buitendiameter
84 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm