Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 710 SPB 5 TB 4040

  • ERIKS:14428971
  • Fabrikant:8054652119803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,34/ stukexcl. btw

€ 586,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
710 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
717 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm