Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 71 SPA 2 TB 1108

  • ERIKS:14429081
  • Fabrikant:8054652114631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
71 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Buitendiameter
77 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
28 mm