Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 630 SPC 3 TB 4040

  • ERIKS:14429028
  • Fabrikant:8054652123831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,75/ stukexcl. btw

€ 512,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
640 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm