Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 630 SPB 8 TB 4545

  • ERIKS:14428970
  • Fabrikant:8054652119773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 625,58/ stukexcl. btw

€ 756,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4545
Buitendiameter
637 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
110 mm