Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 630 SPB 5 TB 4040

  • ERIKS:14253024
  • Fabrikant:8054652119759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,75/ stukexcl. btw

€ 512,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
637 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm