Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 630 SPB 4 TB 3535

  • ERIKS:14428969
  • Fabrikant:8054652119742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,58/ stukexcl. btw

€ 378,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
637 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm