Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 630 SPB 3 TB 3535

  • ERIKS:14085142
  • Fabrikant:8054652119735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,75/ stukexcl. btw

€ 316,72incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
637 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm