Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 630 SPA 6 TB 4040

  • ERIKS:14428893
  • Fabrikant:8054652116154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,70/ stukexcl. btw

€ 490,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
636 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
100 mm