Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 630 SPA 1 TB 2517

  • ERIKS:14429093
  • Fabrikant:8054652116109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,63/ stukexcl. btw

€ 145,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
636 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm