Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 560 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429027
  • Fabrikant:8054652123824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 962,98/ stukexcl. btw

€ 1.165,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
560 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
570 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm