Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 560 SPB 5 TB 4040

  • ERIKS:14429116
  • Fabrikant:8054652119704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,72/ stukexcl. btw

€ 436,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
560 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
567 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm